Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tivoly HSS Handhähne M16 x 2mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2705396
Hersteller:
     Tivoly
Herst.-Nr.:
     1050031160200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2705396
Handwerkzeuge
Gewinde-Schneidzeug
Gewindebohrer
Set Typ = Handhähne
Typ = Wasserhähne
Steigung = 2mm
Gewinde Standard = Metrisch
Gesamtlänge = 102 mm
Material/Stoff = HSS
Weitere Informationen:
Set Typ:
Handhähne
Typ:
Wasserhähne
Steigung:
2mm
Gewinde Standard:
Metrisch
Gesamtlänge:
102 mm
Material/Stoff:
HSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,81*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 109,25*
€ 130,01
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 108,72*
€ 129,38
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 104,68*
€ 124,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 95,56*
€ 113,72
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 83,81*
€ 99,73
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.