Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tivoly HSS Handhähne, Linksgewinde M6 x 1mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2705399
Hersteller:
     Tivoly
Herst.-Nr.:
     1050051060100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2705399
Handwerkzeuge
Gewinde-Schneidzeug
Gewindebohrer
Gewindegröße = M6
Typ = Wasserhähne
Steigung = 1mm
Gewinde Standard = Metrisch
Gewinde-Drehrichtung = Links
Gesamtlänge = 50 mm
Material/Stoff = HSS
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M6
Typ:
Wasserhähne
Steigung:
1mm
Gewinde Standard:
Metrisch
Gewinde-Drehrichtung:
Links
Gesamtlänge:
50 mm
Material/Stoff:
HSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 20,50*
€ 24,40
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 20,40*
€ 24,28
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 18,93*
€ 22,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 17,50*
€ 20,83
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 17,10*
€ 20,35
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,85*
€ 16,48
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.