Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tivoly HSS M10 x 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2705433
Hersteller:
     Tivoly
Herst.-Nr.:
     1050091100150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2705433
Handwerkzeuge
Gewinde-Schneidzeug
Gewindebohrer
Gewindegröße = M10
Typ = Maschinengewinde
Steigung = 1.5mm
Gewinde Standard = Metrisch
Gesamtlänge = 80 mm
Material/Stoff = HSS
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M10
Typ:
Maschinengewinde
Steigung:
1.5mm
Gewinde Standard:
Metrisch
Gesamtlänge:
80 mm
Material/Stoff:
HSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.