Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tivoly HSS Stufenbohrer Ø 4 → 30mm 13-stufig, 4mm → 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2705542
Hersteller:
     Tivoly
Herst.-Nr.:
     11438720430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Bohrertyp = Stufenbohrer
Anzahl Schritte = 13
Bohrer-ø = 4 → 30mm
Material/Stoff = HSS
Schneidengröße min. = 4mm
Schneidengröße max. = 30mm
Weitere Informationen:
Bohrertyp:
Stufenbohrer
Anzahl Schritte:
13
Bohrer-ø:
4 → 30mm
Material/Stoff:
HSS
Schneidengröße min.:
4mm
Schneidengröße max.:
30mm
Weitere Suchbegriffe: 2705542, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Spezialbohrer, Tivoly, 11438720430, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Specialist Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,51*
€ 188,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,04*
€ 186,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,91*
€ 179,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.