Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tivoly HSS Handhähne MF10 mm x 1.25mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2705617
Hersteller:
     Tivoly
Herst.-Nr.:
     950102101000125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2705617
Handwerkzeuge
Gewinde-Schneidzeug
Gewindebohrer
Gewindegröße = MF10 mm
Typ = Wasserhähne
Steigung = 1.25mm
Gewinde Standard = Metrisch Fein
Gesamtlänge = 70 mm
Material/Stoff = HSS
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
MF10 mm
Typ:
Wasserhähne
Steigung:
1.25mm
Gewinde Standard:
Metrisch Fein
Gesamtlänge:
70 mm
Material/Stoff:
HSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 43,94*
€ 52,29
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 41,96*
€ 49,93
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 40,24*
€ 47,89
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 38,04*
€ 45,27
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 35,10*
€ 41,77
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 30,30*
€ 36,06
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.