Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tivoly HSS Handhähne MF12 mm x 1.25mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2705618
Hersteller:
     Tivoly
Herst.-Nr.:
     950102101200125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2705618
Handwerkzeuge
Gewinde-Schneidzeug
Gewindebohrer
Set Typ = Handhähne
Typ = Wasserhähne
Steigung = 1.25mm
Gewinde Standard = Metrisch Fein
Gesamtlänge = 70 mm
Material/Stoff = HSS
Weitere Informationen:
Set Typ:
Handhähne
Typ:
Wasserhähne
Steigung:
1.25mm
Gewinde Standard:
Metrisch Fein
Gesamtlänge:
70 mm
Material/Stoff:
HSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,28*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 71,77*
€ 85,41
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 69,33*
€ 82,50
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 67,09*
€ 79,84
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 63,47*
€ 75,53
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 53,28*
€ 63,40
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.