Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tivoly HSS Handhähne MF12 mm x 1.5mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2705619
Hersteller:
     Tivoly
Herst.-Nr.:
     950102101200150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2705619
Handwerkzeuge
Gewinde-Schneidzeug
Gewindebohrer
Gewindegröße = MF12 mm
Typ = Wasserhähne
Steigung = 1.5mm
Gewinde Standard = Metrisch Fein
Gesamtlänge = 70 mm
Material/Stoff = HSS
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
MF12 mm
Typ:
Wasserhähne
Steigung:
1.5mm
Gewinde Standard:
Metrisch Fein
Gesamtlänge:
70 mm
Material/Stoff:
HSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 61,24*
€ 72,88
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 60,75*
€ 72,29
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 57,59*
€ 68,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 54,37*
€ 64,70
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 52,75*
€ 62,77
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 44,99*
€ 53,54
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.