Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon GX Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 450V dc, Ø 22mm x 30mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-270666
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LGX2W101MELZ30
EAN/GTIN:
     5059043449197
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 22 (Dia.) x 30mm
Höhe = 30mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 22mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Brummstrom = 690mA

GX-Serie. Aluminium-Elektrolytkondensatoren Nichicon Serie GX verfügen über eine Snap-In-Terminal-Ausführung, sind kompakt und halten einem Kondensator mit langer Lebensdauer von 5000 HRS stand. Diese Elektrolytkondensatoren haben auch einen großen Temperaturbereich. Ideal für den Einsatz bei Glättung von Schaltnetzteilen und Universalwechselrichtern. Kapazitätstoleranz ±20 %, Betriebstemperaturbereich -25 bis +105 °C.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
22 (Dia.) x 30mm
Höhe:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
22mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Brummstrom:
690mA
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 100uf 450v, alu elko, nichicon alu elko, 270666, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LGX2W101MELZ30, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,23*
€ 4,30*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 2,22*
€ 6,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 12,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.