Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 100uF; 450VDC; Ø22x30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 100uF; 450VDC; Ø22x30mm
Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 100uF; 450VDC; Ø22x30mm
Artikel-Nr.:
     2805-LGX2W101MELZ30
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LGX2W101MELZ30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: SNAP-IN
Betriebstemperatur: -25...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø22x30mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 450V DC
Lebensdauer: 5000h
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer;kleine Gehäusegröße
Leck strom: 0,63mA
Betriebsstrom: 0,69A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,23*
€ 4,30*
2
€ 8,95*
ab € 2,22*
€ 6,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.