Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner LE Kubisch Entfernungssensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 100-400 mm, analog-Ausgang, M12-Stecker, Hell,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2708553
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     LE250IQ
EAN/GTIN:
     0662488916817
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Hintergrund-Unterdrückung
Erfassungsbereich = 100-400 mm
Ausgangstyp = NPN/PNP, Analog 4-20 mA
Anschluss = M12-Stecker
Gleichspannung max. = 12 - 30V
Anschlusstyp = M12-Stecker
Lichtquelle = Laser, rot
IP Schutzart = IP67
Reaktionszeit = 1 ms
Gehäusematerial = Zinkdruckguss°C
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Hintergrund-Unterdrückung
Erfassungsbereich:
100-400 mm
Ausgangstyp:
NPN/PNP, Analog 4-20 mA
Anschluss:
M12-Stecker
Gleichspannung max.:
12 - 30V
Anschlusstyp:
M12-Stecker
Lichtquelle:
Laser, rot
IP Schutzart:
IP67
Reaktionszeit:
1 ms
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss°C
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, banner lichttaster, lichttaster, 2708553, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Banner, LE250IQ, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 871,89*
€ 944,19*
Frei Haus
ab € 874,70*
€ 947,76*
Frei Haus
ab € 883,06*
€ 957,00*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 889,25*
€ 961,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.224,93*
€ 1.341,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.341,20*
€ 1.596,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.333,83*
€ 1.587,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.300,13*
€ 1.547,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.232,68*
€ 1.466,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.224,93*
€ 1.457,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.