Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight EL30000 Elektronische Last, 250 W, 40 A / 150 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2710115
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     EL33133A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Elektronische Last
keysight datenlogger
datenlogger
Serie = EL30000
Lastart = DC Electronic Load
Konstantspannungs-Betriebsbereich = 150 V
Konstantstrom-Betriebsbereich = 40 A
Konstantleistungs-Betriebsbereich = 250 W
Weitere Informationen:
Serie:
EL30000
Lastart:
DC Electronic Load
Konstantspannungs-Betriebsbereich:
150 V
Konstantstrom-Betriebsbereich:
40 A
Konstantleistungs-Betriebsbereich:
250 W
Weitere Suchbegriffe: 2710115, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Elektronische Lasten, Keysight Technologies, EL33133A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Electronic Loads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.057,35*
€ 2.183,59*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.028,04*
€ 2.222,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.222,68*
€ 2.644,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.191,54*
€ 2.607,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.129,26*
€ 2.533,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.042,20*
€ 2.430,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.028,04*
€ 2.413,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.