Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EL33133A | Elektronische Last, DC, 1-Kanal, 250 W / 150 V / 40 A, USB, mit Datenlogger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EL33133A | Elektronische Last, DC, 1-Kanal, 250 W / 150 V / 40 A, USB, mit Datenlogger
EL33133A | Elektronische Last, DC, 1-Kanal, 250 W / 150 V / 40 A, USB, mit Datenlogger
Artikel-Nr.:
     269-EL33133A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     EL33133A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Elektronische Last
keysight datenlogger
datenlogger

Keysight EL33133A | Elektronische Last, DC, EL30000 Serie, 1 Kanal, Eingangsleistung 250 W / 150 V / 40 A, USB, integrierter Datenlogger.


Überlegene Leistung im kompakten Benchtop-Format für Gerätehersteller und Entwicklungsingenieure: Die programmierbare elektronische DC-Last EL33133A von Keysight eignet sich ideal für die Verifizierung von Leistungsquellen wie Batterien, Batteriemodule, Solarzellen, LED-Treiber oder Wandler. Breitbandige Halbleiter-Komponenten wie MOSFET und IGBT lassen sich präzise und effizient charakterisieren.

Besondere Merkmale:

  • Integriertes Volt- und Amperemeter: präzise Strom-/Spannungsmessung des Prüflings in Echtzeit eliminiert separates Digitalmultimeter mit Shunt und Verkabelung
  • Integrierter Datenlogger: Charakterisierung von Strom, Spannung und Leistung über die Zeit durch kontinuierliche Datenerfassung
  • Oszilloskopansicht (Scope View): schnelle Wellenform-Analyse ohne separates Oszilloskop und Tastkopf

Herzstück der EL30000-Serie ist ein hochgenaues Messsystem, das Echtzeit-Updates auf dem großen 4,3-Zoll-Display liefert. Die elektronische DC-Last ist mit einem Eingang oder mit zwei Eingängen (nur EL34243A) verfügbar. Für höhere Strom- und Leistungsmessungen bis zu 120 A oder 600 W können die beiden Eingänge zu einem einzigen Kanal verbunden werden (EL34243A).

Erweiterte Funktionen wie die Oszilloskop-Ansicht (Scope View), Datenprotokollierung und Sequenzierung unterstützen die schnelle Erfassung und Anzeige Ihrer Messergebisse. Das integrierte Volt-Amperemeter liefert wertvolle Zusatzinformationen für vereinfachte Echtzeit-Entscheidungen. Sie benötigen kein separates Digitalmultimeter oder Oszilloskop mit der entsprechenden Verkabelung, um präzise Strom- und Spannungsmessungen durchzuführen, eine Leistung zu berechnen oder eine Wellenform zu analysieren. Ihre Messergebnisse speichern und übertragen Sie via USB-Stick oder optional via GPIB-Schnittstelle.

Anwendungsbeispiele:

  • Charakterisierung der Batterieentladung
  • Prüfung von DC/DC- und AC/DC-Wandlern
  • Solarzellen-Charakterisierung
  • Brennstoffzellen-Messungen
  • Test von LED-Treibern
  • Test von Ladegeräten für Konsumelektronik
  • Nutzlast-Simulation
  • Prüfung von Powermanagement-ICs (PMIC)

Ausstattung und Highlights
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Eingangsleistung: 250 W
  • Eingangsspannung: 0 bis 150 V
  • Eingangsstrom: 0 bis 40 A
  • Integrierter Datenlogger für statische Messungen
  • Oszilloskop-Ansicht (Scope View) für dynamische Messungen
  • Integriertes Volt-Amperemeter
  • Programmierbare Anstiegsrate für Strom und Spannung
  • Dynamische Lastprofile (vier Modi: Liste, kontinuierlich, Puls, Umschalten)
  • Verbesserte Lastregelung durch 4-Draht-Messung
  • Einstellbare Schutzfunktionen: OCP, OVP, OPP
  • Betriebsmodi: Konstantstrom (CC), Konstantspannung (CV), Konstantwiderstand (CR), Konstantleistung (CP)
  • Datenspeicherung intern oder auf USB-Stick
  • Umfassende Interpretation der Messung: Messdaten-Anzeige, Datenprotokollierung, Oszilloskop-Ansicht
  • Fernsteuerung und Geräteintegration: Pathwave BenchVue Software für PC oder Steuerung via Webbrowser
  • Schnittstellen: USB 2.0, optional: GPIB
  • Stromversorgung: 100 bis 240 V AC (± 10 %), 50/60 Hz
  • Abmessungen: B 216 × H 145 × T 476 mm (inkl. Handgriff und Standfüße)
  • Gewicht: 6,5 kg
  • Garantie: 3 Jahre


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Keysight, Load, Last, EL30000A, EL33133A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 2.057,35*
€ 2.183,59*
Frei Haus
ab € 2.028,04*
€ 2.222,68*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.183,59*
€ 2.598,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.152,46*
€ 2.561,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.090,18*
€ 2.487,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.069,42*
€ 2.462,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.057,35*
€ 2.448,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.