Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl, Stahl verzinkt (Schraube) Schlauchschelle Schlauchschelle, mit Verschlusskopfschraube, Ø 121 →


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2710162
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2710162
EAN/GTIN:
     5059044518571
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
gelenkbolzenschelle w2
Innendurchmesser = 121 → 130mm
Schellentyp = Schlauchschelle
Material = Edelstahl, Stahl verzinkt (Schraube)
Innendurchmesser min. = 121mm
Innendurchmesser max. = 130mm
Bandbreite = 25mm
Schraubenkopf = Verschlusskopf
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
121 → 130mm
Schellentyp:
Schlauchschelle
Material:
Edelstahl, Stahl verzinkt (Schraube)
Innendurchmesser min.:
121mm
Innendurchmesser max.:
130mm
Bandbreite:
25mm
Schraubenkopf:
Verschlusskopf
Weitere Suchbegriffe: gelenkbolzen schellen, gelenkbolzenschelle bandbreite 25 mm, 2710162, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Schlauchschellen, RS PRO, ORHGHFW23WRSC130, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Hose Clips & Jubilee Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 6,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,25*
€ 21,72
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,91*
€ 21,31
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,92*
€ 20,13
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,40*
€ 18,33
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,10*
€ 17,97
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,32*
€ 14,66
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.