Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch SDS-Plus SDS Plus-Bohrer 7mm x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2711148
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608833786
EAN/GTIN:
     6949509223395
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-plus 7 mm
hammerbohrer sds plus
bosch hammerbohrer sds-plus
Serie = SDS-Plus
Bohrertyp = SDS Plus-Bohrer
Durchmesser = 7mm
Gesamtlänge = 160 mm
Weitere Informationen:
Serie:
SDS-Plus
Bohrertyp:
SDS Plus-Bohrer
Durchmesser:
7mm
Gesamtlänge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: 2711148, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, Bosch, 2608833786, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 4,44*
€ 6,49*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,85*
€ 11,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.