Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8WH DIN-Schienen Reihenklemme 4 Grau, 1.5mm², 250 V, Steckanschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2713353
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH6004-0DE00
EAN/GTIN:
     4001869552736
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Farbe = Grau
Anzahl Ebenen = 4
AWG = 16AWG
Anschlussart = Steckbar
Kabelquerschnitt = 1.5mm²
Abgesichert = Nein
Betriebsspannung = 250 V
Zulassung für Gefahrenbereiche = CSA
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Anzahl Ebenen:
4
AWG:
16AWG
Anschlussart:
Steckbar
Kabelquerschnitt:
1.5mm²
Abgesichert:
Nein
Betriebsspannung:
250 V
Zulassung für Gefahrenbereiche:
CSA
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen siemens, reihenklemmen, reihenklemmen grau, 2713353, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Siemens, 8WH60040DE00, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
Frei Haus
ab € 144,06*
€ 175,80*
17 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,45*
ab € 144,19*
€ 176,41*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,99*
ab € 142,11*
€ 177,64*
pro Paket
Frei Haus
ab € 149,87*
€ 183,07*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 158,43*
€ 199,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 199,70*
€ 237,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 197,65*
€ 235,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 188,55*
€ 224,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 175,44*
€ 208,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 158,43*
€ 188,53
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,1686* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90206JC01
ab € 15,60*
Zubehör
Siemens
8WH90206JC00
ab € 15,57*
Zubehör
Siemens
8WH90206JC02
ab € 16,14*
Zubehör
Siemens
8WH90206JD01
ab € 31,06*
Zubehör
Siemens
8WH90206JD00
ab € 32,40*
Zubehör
Siemens
8WH90206JD02
ab € 30,89*
Zubehör
Siemens
8WH90206JE00
ab € 49,60*
Zubehör
Siemens
8WH81100AA05
ab € 3,77*
Zubehör
Siemens
8WH81210AB05
ab € 5,06*
Zubehör
Siemens
8WH81210AB15
ab € 5,60*
Zubehör
Siemens
8WH81210AB25
ab € 5,05*
Zubehör
Siemens
8WH81210AB35
ab € 5,06*
Zubehör
Siemens
8WH81210AB45
ab € 5,06*
Zubehör
Siemens
8WH81210XA05
ab € 14,11*
Zubehör
Siemens
8WH81410AB05
ab € 5,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.