Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktorklemme für 4-Leiter 8WH6004-0DE00


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012C-98254001
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH60040DE00
EAN/GTIN:
     4001869552736
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme

Aktorklemme für 4-Leiter 8WH6004-0DE00

Klemme, iPo-Steckanschluss, 5 Anschlussstellen, Initiator Klemme, 1,5mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
13,5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Anzahl der Etagen:
4
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
Frei Haus
ab € 144,06*
€ 175,80*
17 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,45*
ab € 144,19*
€ 176,41*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,99*
ab € 142,11*
€ 177,64*
Lager 6012
pro Paket
Frei Haus
ab € 149,87*
€ 183,07*
pro Paket
Frei Haus
ab € 158,43*
€ 199,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 183,07*
€ 217,8533
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 180,54*
€ 214,8426
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 172,57*
€ 205,3583
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 167,32*
€ 199,1108
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 149,87*
€ 178,3453
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,9974* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90206JC01
ab € 15,60*
Zubehör
Siemens
8WH90206JC00
ab € 15,57*
Zubehör
Siemens
8WH90206JC02
ab € 16,14*
Zubehör
Siemens
8WH90206JD01
ab € 31,06*
Zubehör
Siemens
8WH90206JD00
ab € 32,40*
Zubehör
Siemens
8WH90206JD02
ab € 30,89*
Zubehör
Siemens
8WH90206JE00
ab € 49,60*
Zubehör
Siemens
8WH81100AA05
ab € 3,77*
Zubehör
Siemens
8WH81210AB05
ab € 5,06*
Zubehör
Siemens
8WH81210AB15
ab € 5,60*
Zubehör
Siemens
8WH81210AB25
ab € 5,05*
Zubehör
Siemens
8WH81210AB35
ab € 5,06*
Zubehör
Siemens
8WH81210AB45
ab € 5,06*
Zubehör
Siemens
8WH81210XA05
ab € 14,11*
Zubehör
Siemens
8WH81410AB05
ab € 5,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.