Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Nockenschalter, 2P / 20A, 690V (Volts), 5-Stufen, 45°-Wurfwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-2714653
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     015130 T0-2-8177/E
EAN/GTIN:
     4015080151302
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
Tastschalter
nockenschalter
Typ: Nockenschalter = Ein-Aus-Nockenschalter
Strom max. = 20A
Spannung max. = 690V (Volts)
Positionenanzahl = 5
Schaltwinkel = 45°
Betätigertyp = Kipphebel
Weitere Informationen:
Typ: Nockenschalter:
Ein-Aus-Nockenschalter
Strom max.:
20A
Spannung max.:
690V (Volts)
Positionenanzahl:
5
Schaltwinkel:
45°
Betätigertyp:
Kipphebel
Weitere Suchbegriffe: 2714653, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Eaton, 015130T028177E, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,37*
€ 26,35*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,62*
€ 27,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,42*
€ 27,70*
€ 5,00*
ab € 21,54*
€ 29,15*
€ 4,00*
ab € 21,54*
€ 29,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
003198
ab € 1,58*
Zubehör
Eaton
047422
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
105859
ab € 14,19*
Zubehör
Eaton
207438
ab € 14,64*
Zubehör
Eaton
207439
ab € 26,91*
Zubehör
Eaton
207440
ab € 30,12*
Zubehör
Eaton
255921
ab € 16,72*
Zubehör
Eaton
255922
ab € 17,30*
Zubehör
Eaton
290191
ab € 19,10*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,76*
Zubehör
Eaton
206916 K-CI-K4
ab € 2,53*
Zubehör
Eaton
029416 BS45X14-T0
ab € 0,59*
Zubehör
Eaton
205548 ZFS80-T0
ab € 1,06*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.