Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 180°, Bohrung Ø 8mm, 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2716273
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSM-T-8-180-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik
Drehwinkel = 180°
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 8mm
Serie = Stoßdämpfer
Betriebsdruck max. = 8 bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
180°
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
8mm
Serie:
Stoßdämpfer
Betriebsdruck max.:
8 bar
Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb pneumatik, 2716273, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Drehantriebe, Festo, DSMT8180P, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Rotary Actuators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,14*
€ 474,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,05*
€ 474,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,92*
€ 442,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,46*
€ 412,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,40*
€ 389,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.