Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Serie DFSP Klemmzylinder, Kolben-Ø 16mm / Hub 15mm, bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2717023
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DFSP-Q-16-15-DF-PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmzylinder
Stopperzylinder
klemmzylinder festo
klemmzylinder
Öffnungsweg = 15mm
Bohrung = 16mm
Betriebsdruck max. = 10 bar
Serie = DFSP
Absoluter Druck max. = 1MPa
Weitere Informationen:
Öffnungsweg:
15mm
Bohrung:
16mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
Serie:
DFSP
Absoluter Druck max.:
1MPa
Weitere Suchbegriffe: 2717023, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Spannantriebe, Festo, DFSPQ1615DFPA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Clamping Cylinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.