Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Serie DFSP Klemmzylinder, Kolben-Ø 20mm / Hub 15mm, bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2717028
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DFSP-Q-20-15-DF-PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmzylinder
Stopperzylinder
klemmzylinder festo
klemmzylinder
Öffnungsweg = 15mm
Bohrung = 20mm
Betriebsdruck max. = 10 bar
Serie = DFSP
Absoluter Druck max. = 1MPa
Weitere Informationen:
Öffnungsweg:
15mm
Bohrung:
20mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
Serie:
DFSP
Absoluter Druck max.:
1MPa
Weitere Suchbegriffe: 2717028, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Spannantriebe, Festo, DFSPQ2015DFPA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Clamping Cylinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,71*
€ 155,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.