Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Rp 1/4Zoll Kugelventil 3-polig aus Edelstahl 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2717257
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VZBA-1/4"-GGG-63-32T-F0304-V4V4T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Typ = 3-polig
Kugelmaterial = Edelstahl
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Thread-Standard = Rp
Gewindegröße = 1/4Zoll
Pressfitting Größe = 8mm
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebsdruck = 6 - 8.4bar
Weitere Informationen:
Typ:
3-polig
Kugelmaterial:
Edelstahl
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Thread-Standard:
Rp
Gewindegröße:
1/4Zoll
Pressfitting Größe:
8mm
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebsdruck:
6 - 8.4bar
Weitere Suchbegriffe: festo kugelhahn edelstahl, heizungskugelhahn, kugelhahn edelstahl, 2717257, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, Festo, VZBA14"GGG6332TF0304V4V4T, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,38*
€ 224,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,31*
€ 220,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,78*
€ 217,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,40*
€ 203,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,02*
€ 174,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.