Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shoe Slip On White Microfibre Upper Pu S


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2718410
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     FW81WHR34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PU-Slip
Slip Polyurethan beschichtet
pu slip
Geschlecht = Unisex
Farbe = Weiß
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S2
Anti-Rutsch = Ja
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Weiß
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S2
Anti-Rutsch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2718410, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Sicherheitsschuhe, Portwest, FW81WHR34, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Shoes, FW8101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,60*
€ 59,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,99*
€ 58,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,76*
€ 53,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,82*
€ 49,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,27*
€ 49,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,80*
€ 42,60
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.