Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3SE7 Kabelschalter 1 Schließer/1 Öffner 5m Schraub IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-2719514
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE71202DD011AS7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Kontakt-Konfiguration = 1 Schließer/1 Öffner
Kabellänge = 5m
Einbaulage = Schraub
IP Schutzart = IP 65
Serie = 3SE7
Weitere Informationen:
Kontakt-Konfiguration:
1 Schließer/1 Öffner
Kabellänge:
5m
Einbaulage:
Schraub
IP Schutzart:
IP 65
Serie:
3SE7
Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Seilzugschalter, Zugkabel, Zugseil, seilzugschalter siemens, seilzugschalter, 2719514, Schalter, Seilzugschalter und Zubehör, Siemens, 3SE71202DD011AS7, Switches, Rope Pull Switches & Components, Rope Pull Switches
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 89,19*
€ 104,51*
€ 5,00*
ab € 89,95*
€ 105,87*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,51*
€ 106,51*
Frei Haus
ab € 95,16*
€ 111,13*
Lager 108
Frei Haus
ab € 195,13*
€ 226,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,93*
€ 270,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,97*
€ 267,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,12*
€ 259,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,28*
€ 246,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,13*
€ 232,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SE79211AA
ab € 1,62*
Zubehör
Siemens
3SE79211AC
ab € 7,98*
Zubehör
Siemens
3SE79501AB
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.