Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton SL Moeller Sockel Schwarz, 120 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-2720631
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171300 SL4-PIB-IMH
EAN/GTIN:
     4015081679188
Suchbegriffe:
Fuß Signalsäule
Winkel Signalsäule
winkel signalsäule
Reihe = SL
Serie = Moeller
Baugruppentyp = Basismodul
Multifunktion = Nein
Stromart = V AC
Linsenfarbe = Schwarz
Versorgungsspannung = 120 V AC
Zur Verwendung mit = Signalturm
IP Schutzart = IP66
Weitere Informationen:
Reihe:
SL
Serie:
Moeller
Baugruppentyp:
Basismodul
Multifunktion:
Nein
Stromart:
V AC
Linsenfarbe:
Schwarz
Versorgungsspannung:
120 V AC
Zur Verwendung mit:
Signalturm
IP Schutzart:
IP66
Weitere Suchbegriffe: 2720631, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, Eaton, 171300SL4PIBIMH, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,90*
€ 30,76*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,48*
€ 31,49*
€ 5,46*
ab € 24,66*
€ 32,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,47*
€ 34,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,01*
€ 55,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
171328
ab € 39,33*
Ähnlich
Eaton
171331
ab € 16,52*
Ähnlich
Eaton
171332
ab € 16,47*
Ähnlich
Eaton
171333
ab € 16,51*
Ähnlich
Eaton
171334
ab € 16,57*
Ähnlich
Eaton
171335
ab € 16,58*
Ähnlich
Eaton
171336
ab € 16,49*
Ähnlich
Eaton
171340
ab € 38,33*
Ähnlich
Eaton
171352
ab € 48,29*
Ähnlich
Eaton
171367
ab € 70,39*
Ähnlich
Eaton
171370
ab € 70,91*
Ähnlich
Eaton
171349 SL4-BL230-B
ab € 48,19*
Ähnlich
Eaton
171337 SL4-BL24-B
ab € 38,31*
Ähnlich
Eaton
171353 SL4-BL230-Y
ab € 47,92*
Ähnlich
Eaton
171341 SL4-BL24-Y
ab € 38,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.