| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2720662 Herst.-Nr.: 171380 SL4-AP120 EAN/GTIN: 4015081679096 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 120 V Montageart = Sockelmontage Stromart = AC Lichtart = Gepulst dB in 1 Meter Abstand = 80dB Serie = Eaton Moeller IP Schutzart = IP66 Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 120 V | Montageart: | Sockelmontage | Stromart: | AC | Lichtart: | Gepulst | dB in 1 Meter Abstand: | 80dB | Serie: | Eaton Moeller | IP Schutzart: | IP66 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2720662, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Eaton, 171380SL4AP120, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 47,63* | € 58,93* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 50,58* | € 62,50* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 51,22* | € 64,93* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,02* | € 64,93* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,15* | € 102,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|