Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22 Not-Aus-Schalter Ø 22.5mm, Ziehen zum Auslösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2721267
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178983 M22-PV-ESS
EAN/GTIN:
     4015081743001
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Serie = M22
Ausschnitt-Durchmesser = 22.5mm
Drucktasterbetätigung = Ziehen zum Auslösen
IP Schutzart = IP 66
Beleuchtet = Nein
Weitere Informationen:
Serie:
M22
Ausschnitt-Durchmesser:
22.5mm
Drucktasterbetätigung:
Ziehen zum Auslösen
IP Schutzart:
IP 66
Beleuchtet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, not aus schalter eaton, hauptschalter not halt, 2721267, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter Elemente, Eaton, 178983M22PVESS, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Button Heads
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,90*
€ 22,83*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,96*
€ 24,11*
€ 5,00*
ab € 18,71*
€ 25,26*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,10*
€ 26,01*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,88*
€ 42,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
167643
ab € 4,42*
Zubehör
Eaton
216475
ab € 2,04*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,59*
Zubehör
Eaton
216467 M22-XAK3
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
216466 M22-XAK2
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
216473 M22-XZK-F99
ab € 2,04*
Zubehör
Eaton
216380 M22-KC10
ab € 2,53*
Zubehör
Eaton
216504
ab € 3,62*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,79*
Zubehör
Eaton
216387
ab € 2,83*
Zubehör
Eaton
216541
ab € 7,68*
Zubehör
Eaton
216400
ab € 3,14*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,77*
Zubehör
Eaton
216465
ab € 3,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.