Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vent-Axia T-Series Abzugsgebläse für Zuluft/Abluft 870m³/h, Abzug x 315mm, 43dB(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-272176
Hersteller:
     Vent-Axia
Herst.-Nr.:
     TX9WL
EAN/GTIN:
     5015135665500
Suchbegriffe:
Abzugsgebläse
Lüftertyp = Abzug
Luftdurchsatz = 870m³/h
Geräuschpegel = 43dB(A)
Montage = Wandmontage
Frontabmessungen = 388 x 391mm
Tiefe = 315mm
Fronthöhe = 388mm
Frontbreite = 391mm
Versorgungsspannung = 230 V ac
Konfiguration = Vierkant
Weitere Informationen:
Lüftertyp:
Abzug
Luftdurchsatz:
870m³/h
Geräuschpegel:
43dB(A)
Montage:
Wandmontage
Frontabmessungen:
388 x 391mm
Tiefe:
315mm
Fronthöhe:
388mm
Frontbreite:
391mm
Versorgungsspannung:
230 V ac
Konfiguration:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: 272176, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Vent-Axia, TX9WL, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 884,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,46*
€ 1.286,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.067,67*
€ 1.270,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,99*
€ 1.204,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,62*
€ 1.108,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,66*
€ 1.052,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vent-Axia
W361119
ab € 139,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.