Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Wahlschalter 2-Stufen komplette Einheit Kipphebel, beleuchtet IP 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-2722360
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284544 M22S-WLKV-B
EAN/GTIN:
     4015082845445
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelgriff
Knebelschalter
Wahlschalter
Positionenanzahl = 2
Betätigertyp = Kipphebel
IP Schutzart = IP 66
Ausschnitt-Durchmesser = 22.5mm
Beleuchtet = Ja
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
2
Betätigertyp:
Kipphebel
IP Schutzart:
IP 66
Ausschnitt-Durchmesser:
22.5mm
Beleuchtet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wahltaste, Wahltaster, eaton wahltaster, knebelgriff, 2722360, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Eaton, 284544M22SWLKVB, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switches
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 11,01*
€ 15,65*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 12,27*
€ 15,85*
30 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 12,95*
€ 16,58*
1
€ 5,00*
ab € 11,80*
€ 16,78*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 19,52*
€ 27,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,52*
Zubehör
Eaton
182906
ab € 8,64*
Zubehör
Eaton
182907
ab € 8,62*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,52*
Zubehör
Eaton
262165
ab € 3,06*
Zubehör
Eaton
256797 M22S-ST-X52
ab € 1,26*
Zubehör
Eaton
256798 M22S-ST-X53
ab € 1,26*
Zubehör
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,26*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216492 M22S-ST-D11
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216493 M22S-ST-D12
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
216503
ab € 3,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.