Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gauntlet Electrician Class 2 14 Inch Len


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2723445
Hersteller:
     Polyco Healthline
Herst.-Nr.:
     RE2360-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Handschuhmaterial = Latex
Hauptfarbe des Handschuhs = Gelb
Handschuhbeschichtung = Latex
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhmaterial:
Latex
Hauptfarbe des Handschuhs:
Gelb
Handschuhbeschichtung:
Latex
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, handschuhe synthetisch, 2723445, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Polyco Healthline, RE236011, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves, BM Polyco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,75*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,32*
€ 108,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,84*
€ 106,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,39*
€ 101,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,09*
€ 95,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,75*
€ 81,81
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.