Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gauntlet Chemprotec Natuaral Rubber 26in


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2723451
Hersteller:
     Polyco Healthline
Herst.-Nr.:
     SC109-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh
Handschuhmaterial = Latex
Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz
Handschuhbeschichtung = Latex
EN 388 Abriebfestigkeit = 2
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 3
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Ja
EN 511 Schutz gegen Kälte = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhmaterial:
Latex
Hauptfarbe des Handschuhs:
Schwarz
Handschuhbeschichtung:
Latex
EN 388 Abriebfestigkeit:
2
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
3
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Ja
EN 511 Schutz gegen Kälte:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, handschuhe synthetisch, 2723451, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Polyco Healthline, SC10910, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves, BM Polyco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,39*
€ 44,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,61*
€ 43,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,34*
€ 40,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,76*
€ 37,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,26*
€ 37,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,23*
€ 31,21
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.