Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Rahmenbank Stahl Höhe einstellbar L. 800mm B. 1500mm H. 780 → 930mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231558
231558
231558
Artikel-Nr.:
     108EL-2723774
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16921512.16
EAN/GTIN:
     5039350029183
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Typ = Rahmenbank
Tragbar = Nein
Material/Stoff = Stahl
Länge = 800mm
Breite = 1500mm
Höhe = 780 → 930mm
Einstellbare Höhe = Ja
Weitere Informationen:
Typ:
Rahmenbank
Tragbar:
Nein
Material/Stoff:
Stahl
Länge:
800mm
Breite:
1500mm
Höhe:
780 → 930mm
Einstellbare Höhe:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank bott, montagewerkbank, 2723774, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Werkbänke, Bott, 1692151216, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Workbenches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 474,33*
€ 556,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 462,06*
€ 560,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,85*
€ 667,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,21*
€ 663,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,41*
€ 652,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,33*
€ 601,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,06*
€ 549,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.