Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Rahmenbank Stahl Höhe einstellbar L. 800mm B. 2000mm H. 780 → 930mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231561
231561
231561
Artikel-Nr.:
     108EL-2723776
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16921515.16
EAN/GTIN:
     5039350029213
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Typ = Rahmenbank
Tragbar = Nein
Material/Stoff = Stahl
Länge = 800mm
Breite = 2000mm
Höhe = 780 → 930mm
Einstellbare Höhe = Ja
Weitere Informationen:
Typ:
Rahmenbank
Tragbar:
Nein
Material/Stoff:
Stahl
Länge:
800mm
Breite:
2000mm
Höhe:
780 → 930mm
Einstellbare Höhe:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank bott, montagewerkbank, 2723776, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Werkbänke, Bott, 1692151516, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Workbenches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
22
Frei Haus
ab € 727,72*
€ 846,97*
Lager 108
Frei Haus
ab € 714,68*
€ 853,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,52*
€ 1.015,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,42*
€ 1.014,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,99*
€ 986,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,53*
€ 907,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,68*
€ 850,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.