Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Mobiler geschweißter Tisch Tragbar Stahl L. 600mm B. 1000mm H. 910mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231780
231780
Artikel-Nr.:
     108EL-2723804
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16922802.19
EAN/GTIN:
     5039350124291
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Stahlrohrtisch
Mobile Werkbank
Typ = Mobiler geschweißter Tisch
Tragbar = Ja
Material/Stoff = Stahl
Länge = 600mm
Breite = 1000mm
Höhe = 910mm
Einstellbare Höhe = Nein
Weitere Informationen:
Typ:
Mobiler geschweißter Tisch
Tragbar:
Ja
Material/Stoff:
Stahl
Länge:
600mm
Breite:
1000mm
Höhe:
910mm
Einstellbare Höhe:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, beistell-tisch rollen, stahlrohrtisch, beistelltisch bott, 2723804, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Werkbänke, Bott, 1692280219, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Workbenches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
13
Frei Haus
ab € 748,88*
€ 867,58*
Lager 108
Frei Haus
ab € 733,20*
€ 874,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,59*
€ 1.040,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,79*
€ 1.039,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,03*
€ 1.005,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,93*
€ 929,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,20*
€ 872,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.