Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Schrank, Typ Regalschrank, Bodenmontage, 2 Tür/en, 2 Regal/e, 0 Schublade/n, Verriegelbar, Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2723890
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926138.11
EAN/GTIN:
     5039350024904
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Typ = Regalschrank
Bodenmontage = Ja
Anzahl Türen = 2
Anzahl der Regale = 2
Anzahl Schubladen = 0
Verriegelbar = Ja
Material = Stahlblech
Abmessungen = 800 x 550 x 800mm
Weitere Informationen:
Typ:
Regalschrank
Bodenmontage:
Ja
Anzahl Türen:
2
Anzahl der Regale:
2
Anzahl Schubladen:
0
Verriegelbar:
Ja
Material:
Stahlblech
Abmessungen:
800 x 550 x 800mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,48*
€ 441,78*
23 Tage
12
Frei Haus
ab € 387,39*
€ 465,15*
Lager 108
Frei Haus
ab € 377,27*
€ 468,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,34*
€ 557,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,77*
€ 551,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,94*
€ 540,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,71*
€ 500,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,27*
€ 448,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926915.51
ab € 34,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.