Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus ESTM-BB1-F20-B180-ES Stehlager aus Igumid G, Innen-Ø 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2724521
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     ESTM-BB1-F20-B180-ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Innendurchmesser = 20mm
Lagereinheitstyp = Stehlager-Einheit
Material = Igumid G
Nabe-Höhe = 24mm
Größe Montagebohrung = 9 mm
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20mm
Lagereinheitstyp:
Stehlager-Einheit
Material:
Igumid G
Nabe-Höhe:
24mm
Größe Montagebohrung:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Trockengleitlager, stehlager, 2724521, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, Igus, ESTMBB1F20B180ES, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 30,27*
€ 42,72*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 139,78*
€ 157,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.