Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus ESTM-BB1-P08-B180-ES Stehlager aus Xiros B180, Innen-Ø 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2724522
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     ESTM-BB1-P08-B180-ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Innendurchmesser = 8mm
Lagereinheitstyp = Stehlager-Einheit
Material = Xiros B180
Nabe-Höhe = 34mm
Größe Montagebohrung = 6,6 mm
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
8mm
Lagereinheitstyp:
Stehlager-Einheit
Material:
Xiros B180
Nabe-Höhe:
34mm
Größe Montagebohrung:
6,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Trockengleitlager, stehlager, 2724522, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, Igus, ESTMBB1P08B180ES, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 25,06*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 20,68*
€ 29,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.