Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Igutek P360 Stirnrad 32 Zähne / Modul 2.5, Wälzkreis-Ø 80mm, Nabe Ø 30mm / Bohrung 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2725730
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     P360GM-ST-250-032-00-140-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 2,5 zähne 32
Modul = 2.5
Anzahl der Zähne = 32
Material = Igutek P360
Bohrungsdurchmesser = 14mm
Teilungs-Durchmesser = 80mm
Nabendurchmesser = 30mm
Weitere Informationen:
Modul:
2.5
Anzahl der Zähne:
32
Material:
Igutek P360
Bohrungsdurchmesser:
14mm
Teilungs-Durchmesser:
80mm
Nabendurchmesser:
30mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad z32, 2725730, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, Igus, P360GMST25003200140R, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 31,80*
€ 49,12*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 51,84*
€ 70,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.