Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnrad; B.Räder: 17mm; Ø: 85mm; Anzahl der Zähne: 32; igutek® P360


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-360GMST25003200140
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     P360GM-ST-250-032-00-140-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Hersteller: IGUS
Durchmesser der Montageöffnung: 14mm
Material: igutek® P360
Einheitspreis: Nein
Ausführung: Nabe mit durchgehender Öffnung
Montage Element-Typ: Zahnrad
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Raddurchmesser: 85mm
Radbreite: 17mm
Anzahl der Zähne: 32
Zahnmodul: 2,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 32,01*
€ 48,61*
€ 8,95*
ab € 51,87*
€ 70,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.