| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2727229 Herst.-Nr.: 106826 LS-S11-120AMT-ZBZ/X EAN/GTIN: 4015081065868 |
| |
|
| | |
| Verriegelungsart = Betätigungselement Verriegelungstyp = Verriegelung Betätiger inklusive = Ja Sicherheitskontakte = 1NO Gehäusematerial = Kunststoff Serie = LS Weitere Informationen: | | Verriegelungsart: | Betätigungselement | Verriegelungstyp: | Verriegelung | Betätiger inklusive: | Ja | Sicherheitskontakte: | 1NO | Gehäusematerial: | Kunststoff | Serie: | LS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eaton-Rollenschalter, Eaton-Rollentaster, Endlagenschalter, Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Magnetische Sicherheitsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Schlüsselschalter, Verriegelungsschalter, schlüsselschalter eaton, mechanischer sicherheitsschalter, 2727229, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungsschalter, Eaton, 106826LSS11120AMTZBZX, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 134,63* | € 156,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,44* | € 157,96* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 135,98* | € 158,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,48* | € 164,81* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 223,47* | € 266,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|