| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2727454 Herst.-Nr.: CCT595012 EAN/GTIN: 3606482046870 |
| |
|
| | |
| Detektortyp = Bewegungsmelder Batterie = 1,5V Alkali Durchmesser = 70.8mm Breite = 26.6mm Serie = Wiser Better World-Produkt = Ja Weitere Informationen: | | Detektortyp: | Bewegungsmelder | Batterie: | 1,5V Alkali | Durchmesser: | 70.8mm | Breite: | 26.6mm | Serie: | Wiser | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), EIB-Automatikschalter, EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, SmartHome Bewegungsmelder, automatik schalter, 2727454, Sicherheit & Eisenwaren, Sicherheits-Alarme und Sensoren, PIR Bewegungsmelder, Schneider Electric, CCT595012, Security & Ironmongery, Security Alarms & Sensors, PIR Sensors |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 48,92* | € 63,70* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 49,08* | € 63,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,67* | € 65,58* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,33* | € 67,99* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 63,83* | € 83,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|