Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Wiser CCT501801 Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2842910-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCT501801
EAN/GTIN:
     3606481069160
Suchbegriffe:
Schneider Electric
CCT501801
Smart Home
Wiser Smart Home
Schneider Electric Wiser CCT501801 Schnittstelle

Wiser Hub (2. Generation) CCT501801

Wiser Hub zur zentralen Haussteuerung der vernetzten Wiser-Produkte via Zigbee per APP über WLAN bzw. Internet. Hohe Performanceleistung und zukunftssichere Erweiterungsmöglichkeiten. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System verbunden werden. Weitere Details in der Online-Dokumentation (www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_home-dev). 123 x 102 x 23 mm. Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Zigbee 3.0 und WiFi (2,4GHz). 2,4GHz WiFi und Zigbee 3.0. Wandmontage möglich (Unterputz 5V Netzadapter mit USB-C® Anschluss erforderlich). Nachfolger von MEG5050-0000, MEG505-0001. System-Konfiguration über die Wiser Home-APP (Online und Offline!), Zusätzliche Installationsunterstützung über eSetup-APP für den qualifizierten Elektriker.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsspannung: 100 V,240 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 123 mm · Produktabmessung, Höhe: 103 mm · Produktabmessung, Tiefe: 24 mm · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Wiser · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 123 x 103 x 24 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
24 mm
Produktabmessung, Höhe:
103 mm
Produktabmessung, Breite:
123 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Schneider Electric
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
Wiser
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Betriebsspannung:
100 V | 240 V
Einsatzort:
Innenbereich
Produkt-Art:
Schnittstelle
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,99*
€ 97,90*
€ 5,46*
ab € 105,30*
€ 122,22*
Frei Haus
ab € 109,04*
€ 127,21*
1 Tag
11
€ 5,90*
ab € 109,81*
€ 128,39*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 123,40*
€ 143,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,32*
€ 170,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,22*
€ 169,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,98*
€ 164,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,23*
€ 159,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
R9M70
ab € 60,29*
Zubehör
Schneider Electric
CCT5011-0002W
ab € 38,49*
Zubehör
Schneider Electric
CCTFR6600
ab € 230,24*
Zubehör
Schneider Electric
CCT592012
ab € 46,00*
Zubehör
Schneider Electric
CCT595012
ab € 39,39*
Zubehör
Schneider Electric
CCT5010-0002W
ab € 36,33*
Zubehör
Schneider Electric
CCT5015-0002W
ab € 42,03*
Zubehör
Schneider Electric
CCT501800-0001
ab € 16,36*
Zubehör
Schneider Electric
CCT599002
ab € 52,43*
Zubehör
Schneider Electric
CCT593012
ab € 38,31*
Zubehör
Schneider Electric
CCTFR6100
ab € 40,10*
Zubehör
Schneider Electric
CCT591012
ab € 30,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.