Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys F Leistungsschütz 160 W, 3 NO (Schließer) 1 NO + 1 NC, 48 V / 330 A, 255mm x 108mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LC1G225BEEA Sicherheitsrelais Grau
Schneider Electric LC1G225BEEA Sicherheitsrelais Grau
Schneider Electric LC1G225BEEA Sicherheitsrelais Grau
Schneider Electric LC1G225BEEA Sicherheitsrelais Grau
Schneider Electric LC1G225BEEA Sicherheitsrelais Grau
Schneider Electric LC1G225BEEA Sicherheitsrelais Grau
Schneider Electric LC1G225BEEA Sicherheitsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-2727473
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1G225BEEA
EAN/GTIN:
     3606481922250
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Kontaktnennstrom = 330 A
Reihe = TeSys F
Kontakt-Konfiguration = 3 NO (Schließer)
Montageart = Platte
Leistung = 160 W
Kontaktart = 1 NO + 1 NC
Anschlusstyp = Ösenring
Breite = 108mm
Tiefe = 193mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = -25 ... 60 °C→
Steuerspannung = 48 V
Weitere Informationen:
Kontaktnennstrom:
330 A
Reihe:
TeSys F
Kontakt-Konfiguration:
3 NO (Schließer)
Montageart:
Platte
Leistung:
160 W
Kontaktart:
1 NO + 1 NC
Anschlusstyp:
Ösenring
Breite:
108mm
Tiefe:
193mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 ... 60 °C→
Steuerspannung:
48 V
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schneider electric sicherheitsrelais, schutztürwächter, sicherheitsrelais 48volt, 2727473, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Überlastrelais, Schneider Electric, LC1G225BEEA, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.033,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.155,53*
€ 1.375,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.150,89*
€ 1.369,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.116,12*
€ 1.328,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.054,38*
€ 1.254,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.033,39*
€ 1.229,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.