Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony Tafelmontage Not-Aus-Schalter, Metall Rundform, Rot Ø 22.5mm, 40mm, x 85mm, x 47mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneider Electric XB4 Knopf
Schneider Electric XB4 Knopf
Schneider Electric XB4 Knopf
Schneider Electric XB4 Knopf
Schneider Electric XB4 Knopf
Schneider Electric XB4 Knopf
Schneider Electric XB4 Knopf
Schneider Electric XB4 Knopf
Schneider Electric XB4 Knopf
Artikel-Nr.:
     108EL-2727597
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BS84462
EAN/GTIN:
     3606481068743
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Montageart = Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser = 22.5mm
Drucktasterbetätigung = Auslöse-Aktion
Beleuchtet = Nein
Serie = Harmony
IP Schutzart = IP66, IP67, IP69(IP69K)
Farbe = Rot
Drucktastenform = Rund
Versorgungsstrom = 3A
Tiefe = 85mm
Breite = 40mm
Höhe = 47mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser:
22.5mm
Drucktasterbetätigung:
Auslöse-Aktion
Beleuchtet:
Nein
Serie:
Harmony
IP Schutzart:
IP66, IP67, IP69(IP69K)
Farbe:
Rot
Drucktastenform:
Rund
Versorgungsstrom:
3A
Tiefe:
85mm
Breite:
40mm
Höhe:
47mm
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, pilztaster rot, pilztaster, telemecanique pilztaster, 2727597, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, Schneider Electric, XB4BS84462, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,18*
€ 37,57*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,57*
€ 37,65*
€ 5,95*
ab € 28,25*
€ 37,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,73*
€ 38,18*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,33*
€ 57,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
ZBZ58
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.