Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer 3mm HSS Bohrer Nein M24 15/16Zoll HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M Sechskant-Schneideisen F302M24
M Sechskant-Schneideisen F302M24
M Sechskant-Schneideisen F302M24
Artikel-Nr.:
     108EL-2729364
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     F302M24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Gewindegröße = M24
Steigung = 3mm
Stärke = 15/16Zoll
Material/Stoff = HSS
Linksgewinde = Nein
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M24
Steigung:
3mm
Stärke:
15/16Zoll
Material/Stoff:
HSS
Linksgewinde:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2729364, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindeschneider, Dormer, F302M24, Hand Tools, Threading Tools, Dies
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
10
€ 6,90*
ab € 94,74*
€ 106,15*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 89,10*
€ 110,29*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 86,37*
€ 110,76*
4 Tage
11
1
€ 5,45*
ab € 97,13*
€ 119,92*
4 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 97,10*
€ 120,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.