Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen M-Metric coarse 24x3mm HSS 6g Rechts DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8000665339
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F302M24
EAN/GTIN:
     7320760105603
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen m24
Sechskantschneideisen · ISO-Metrisches Gewinde M24 mit 3.00 mm Steigung und 6g Toleranzklasse · Abmessungen nach BS 1127:1950 Standard mit 2.0500″ Breite über flach und 15/16″ Dicke · HSS mit blanker Oberfläche Gewindereparatur in Baustahl und Kohlenstoffstahl · Ferritischer Edelstahl und Grauguss · Temperguss · duktiles und verdichteter Graphitguss Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS · Höhe: 23.81 · Schlüsselweite: 52.07 · Beschichtung: Unbeschichtet · Gewindegröße (TDZ): 24
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
24
Steigung:
3
Schneidrichtung:
Rechts
Marke:
DORMER
Toleranzfeld:
6g
Norm:
BS 1127:1950
Anschnittlänge:
1,75 mm
Modell:
F302
Gewindeart:
M - Gewindeform, Metrisches Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneidmuttern, Sechskantschneidmuttern
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,99*
€ 109,44*
Frei Haus
ab € 86,46*
€ 109,99*
Lager 1498
32
€ 5,45*
ab € 96,86*
€ 119,72*
3 Tage
32
Frei Haus
ab € 96,69*
€ 120,28*
5 Tage
15
€ 5,99*
ab € 96,17*
€ 122,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.