Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrotherm PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Ø 9mm x 150mm, 0°C → +200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2731762
Hersteller:
     Electrotherm
Herst.-Nr.:
     372-4/20-E-3LS-150-G1/2-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
PT1000
Widerstandsthermometer
electrotherm pt100
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 150mm
Fühlerdurchmesser = 9mm
Temperatur erfasst min. = 0°C
Temperatur erfasst max. = +200°C
Prozessanschluss = G1/2
Anzahl der Kabel = 3
Genauigkeit = 3 DIN EN 60751 °C, F0 °C
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
150mm
Fühlerdurchmesser:
9mm
Temperatur erfasst min.:
0°C
Temperatur erfasst max.:
+200°C
Prozessanschluss:
G1/2
Anzahl der Kabel:
3
Genauigkeit:
3 DIN EN 60751 °C, F0 °C
Weitere Suchbegriffe: pt100, 2731762, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Electrotherm, 372420E3LS150G122, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,09*
€ 244,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,57*
€ 241,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,11*
€ 233,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,90*
€ 209,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,94*
€ 196,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.