Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrotherm PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Ø 6mm x 200mm, -50°C → +400°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2731764
Hersteller:
     Electrotherm
Herst.-Nr.:
     373S-E-3LS-200-G1/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
PT1000
Widerstandsthermometer
electrotherm pt100
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 200mm
Fühlerdurchmesser = 6mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +400°C
Prozessanschluss = G1/2
Anzahl der Kabel = 3
Genauigkeit = 3 DIN EN 60751 °C, F0 °C
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
200mm
Fühlerdurchmesser:
6mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+400°C
Prozessanschluss:
G1/2
Anzahl der Kabel:
3
Genauigkeit:
3 DIN EN 60751 °C, F0 °C
Weitere Suchbegriffe: pt100, 2731764, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Electrotherm, 373SE3LS200G12, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,23*
€ 153,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,94*
€ 149,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.