Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrotherm PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Ø 6mm x 100mm, -50°C → +400°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2731769
Hersteller:
     Electrotherm
Herst.-Nr.:
     405-E-100-G1/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
PT1000
Widerstandsthermometer
electrotherm pt100
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 100mm
Fühlerdurchmesser = 6mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +400°C
Prozessanschluss = G1/2
Anzahl der Kabel = 3
Genauigkeit = 3 DIN EN 60751 °C, F0 °C
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
100mm
Fühlerdurchmesser:
6mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+400°C
Prozessanschluss:
G1/2
Anzahl der Kabel:
3
Genauigkeit:
3 DIN EN 60751 °C, F0 °C
Weitere Suchbegriffe: pt100, 2731769, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Electrotherm, 405E100G12, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.