Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IST011N06NM5AUMA1 N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 399 A, 5-Pin sTOLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2732819
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IST011N06NM5AUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 399 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = sTOLL
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 5
Channel-Modus = Enhancement
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
399 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
sTOLL
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
5
Channel-Modus:
Enhancement
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2732819, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IST011N06NM5AUMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.