Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 4959 Doppelseitiges Gewebeband, Weiß, 0°C bis +80°C, Stärke 0.12mm, 19mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-273627
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     TESAFIX NON TISSÉ
EAN/GTIN:
     5060641260107
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Klebebandtyp = Gewebeband
Breite = 19mm
Länge = 50m
Stärke = 0.12mm
Farbe = Weiß
Haftfestigkeit = 7,5 N/cm
Zugfestigkeit = 8N/cm
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = 0°C

Doppelseitiges Klebeband tesa 4959. Doppelseitiges Klebeband zur Montage und für Verbindungen mit Vliesstoffträger, der mit einer Acrylmasse mit sehr hoher Klebrigkeit beschichtet ist, gute Scherfestigkeit, Licht- und Alterungsbeständigkeit, vollkommen weichmacherbeständig Klebkraft auf Stahl: 15,5 N/25 mm Temperaturbeständigkeit: 200 °C (kurzzeitig) 80 °C (Dauererwärmung)
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Gewebeband
Breite:
19mm
Länge:
50m
Stärke:
0.12mm
Farbe:
Weiß
Haftfestigkeit:
7,5 N/cm
Zugfestigkeit:
8N/cm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, tesa gewebeband 19 mm x 50 m weiß, gewebe-band tesa, gewebe band, 273627, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Doppelseitige Klebebänder, Tesa, TESAFIXNONTISSÉ, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Double Sided Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.